




9.45 CHF/ Unitéhors TVA
10.22 CHFTVA incluse
18 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9.45 CHF | - |
10+ | 8.00 CHF | 15.34% |
50+ | 7.55 CHF | 20.11% |
100+ | 6.60 CHF | 30.16% |
150+ | 6.40 CHF | 32.28% |
225+ | 6.30 CHF | 33.33% |
338+ | 6.20 CHF | 34.39% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 301/DK |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | Droit |
Ouverture de clé | 10 mm |
Pression maximum de service | 20 bar |
D | 6 mm |
H | 11 mm |
L | 36.5 mm |