




10.20 CHF/ Unitéhors TVA
11.03 CHFTVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10.20 CHF | - |
10+ | 8.65 CHF | 15.20% |
50+ | 8.15 CHF | 20.10% |
100+ | 7.00 CHF | 31.37% |
150+ | 6.85 CHF | 32.84% |
225+ | 6.70 CHF | 34.31% |
338+ | 6.55 CHF | 35.78% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 301/DK |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | Droit |
Ouverture de clé | 14 mm |
Pression maximum de service | 20 bar |
D | 10 mm |
H | 11 mm |
L | 37.5 mm |