

6.60 CHF/ Unitéhors TVA
7.13 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 10.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6.60 CHF | - |
10+ | 5.60 CHF | 15.15% |
50+ | 5.25 CHF | 20.45% |
100+ | 4.50 CHF | 31.82% |
150+ | 4.40 CHF | 33.33% |
225+ | 4.30 CHF | 34.85% |
338+ | 4.20 CHF | 36.36% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 201/Z |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | Droit |
Ouverture de clé | 14 mm |
Pression maximum de service | 60 bar |
D | 8 mm |
L | 27 mm |