

7.60 CHF/ Unitéhors TVA
8.22 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 10.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7.60 CHF | - |
10+ | 6.35 CHF | 16.45% |
50+ | 6.05 CHF | 20.39% |
100+ | 5.30 CHF | 30.26% |
150+ | 5.20 CHF | 31.58% |
225+ | 5.05 CHF | 33.55% |
338+ | 4.95 CHF | 34.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 201/Z |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | Droit |
Ouverture de clé | 17 mm |
Pression maximum de service | 60 bar |
D | 8 mm |
L | 30 mm |