

6.40 CHF/ Unitéhors TVA
6.92 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 10.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6.40 CHF | - |
10+ | 5.50 CHF | 14.06% |
50+ | 5.20 CHF | 18.75% |
100+ | 4.50 CHF | 29.69% |
150+ | 4.40 CHF | 31.25% |
225+ | 4.30 CHF | 32.81% |
338+ | 4.20 CHF | 34.38% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 201/Z |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | Droit |
Ouverture de clé | 14 mm |
Pression maximum de service | 60 bar |
D | 6 mm |
L | 25 mm |