

10.95 CHF/ Unitéhors TVA
11.84 CHFTVA incluse
49 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10.95 CHF | - |
10+ | 9.40 CHF | 14.16% |
50+ | 8.80 CHF | 19.63% |
100+ | 7.65 CHF | 30.14% |
150+ | 7.50 CHF | 31.51% |
225+ | 7.35 CHF | 32.88% |
338+ | 7.20 CHF | 34.25% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 201/Z |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | Droit |
Ouverture de clé | 17 mm |
Pression maximum de service | 60 bar |
D | 10 mm |
L | 35 mm |