




10.25 CHF/ Unitéhors TVA
11.08 CHFTVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10.25 CHF | - |
10+ | 8.70 CHF | 15.12% |
50+ | 8.20 CHF | 20.00% |
100+ | 7.20 CHF | 29.76% |
150+ | 7.05 CHF | 31.22% |
225+ | 6.90 CHF | 32.68% |
338+ | 6.75 CHF | 34.15% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 301/Z |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | Droit |
Joint | O-ring |
Ouverture de clé | 12 mm |
Pression maximum de service | 20 bar |
D | 8 mm |
H | 9 mm |
L | 28 mm |