




6.80 CHF/ Unitéhors TVA
7.35 CHFTVA incluse
115 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6.80 CHF | - |
10+ | 5.75 CHF | 15.44% |
50+ | 5.35 CHF | 21.32% |
100+ | 4.80 CHF | 29.41% |
150+ | 4.70 CHF | 30.88% |
225+ | 4.60 CHF | 32.35% |
338+ | 4.50 CHF | 33.82% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 301/Z |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | Droit |
Joint | O-ring |
Ouverture de clé | 12 mm |
Pression maximum de service | 20 bar |
D | 8 mm |
H | 5.5 mm |
L | 23 mm |