




6.70 CHF/ Unitéhors TVA
7.24 CHFTVA incluse
60 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6.70 CHF | - |
10+ | 5.70 CHF | 14.93% |
50+ | 5.30 CHF | 20.90% |
100+ | 4.70 CHF | 29.85% |
150+ | 4.60 CHF | 31.34% |
225+ | 4.50 CHF | 32.84% |
338+ | 4.40 CHF | 34.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 301/Z |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | Droit |
Joint | O-ring |
Ouverture de clé | 12 mm |
Pression maximum de service | 20 bar |
D | 8 mm |
H | 6.5 mm |
L | 25.5 mm |