




4.20 CHF/ Unitéhors TVA
4.54 CHFTVA incluse
118 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4.20 CHF | - |
10+ | 3.40 CHF | 19.05% |
50+ | 3.30 CHF | 21.43% |
100+ | 2.90 CHF | 30.95% |
150+ | 2.85 CHF | 32.14% |
225+ | 2.80 CHF | 33.33% |
338+ | 2.75 CHF | 34.52% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 301/Z |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | Droit |
Joint | O-ring |
Ouverture de clé | 8 mm |
Pression maximum de service | 20 bar |
D | 6 mm |
H | 4 mm |
L | 20 mm |