




5.25 CHF/ Unitéhors TVA
5.68 CHFTVA incluse
90 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5.25 CHF | - |
10+ | 4.45 CHF | 15.24% |
50+ | 4.20 CHF | 20.00% |
100+ | 3.65 CHF | 30.48% |
150+ | 3.60 CHF | 31.43% |
225+ | 3.55 CHF | 32.38% |
338+ | 3.50 CHF | 33.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 301/Z |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | Droit |
Joint | O-ring |
Ouverture de clé | 10 mm |
Pression maximum de service | 20 bar |
D | 6 mm |
H | 5.5 mm |
L | 23.5 mm |