




7.00 CHF/ Unitéhors TVA
7.57 CHFTVA incluse
259 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7.00 CHF | - |
10+ | 6.05 CHF | 13.57% |
50+ | 5.65 CHF | 19.29% |
100+ | 5.00 CHF | 28.57% |
150+ | 4.90 CHF | 30.00% |
225+ | 4.80 CHF | 31.43% |
338+ | 4.70 CHF | 32.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 301/Z |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | Droit |
Joint | O-ring |
Ouverture de clé | 10 mm |
Pression maximum de service | 20 bar |
D | 6 mm |
H | 6.5 mm |
L | 25.5 mm |