




4.05 CHF/ Unitéhors TVA
4.38 CHFTVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4.05 CHF | - |
10+ | 3.40 CHF | 16.05% |
50+ | 3.10 CHF | 23.46% |
100+ | 2.70 CHF | 33.33% |
150+ | 2.65 CHF | 34.57% |
225+ | 2.60 CHF | 35.80% |
338+ | 2.55 CHF | 37.04% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 301/Z |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | Droit |
Joint | O-ring |
Ouverture de clé | 8 mm |
Pression maximum de service | 20 bar |
D | 5 mm |
H | 4 mm |
L | 20 mm |