




8.95 CHF/ Unitéhors TVA
9.67 CHFTVA incluse
26 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8.95 CHF | - |
10+ | 7.75 CHF | 13.41% |
50+ | 7.15 CHF | 20.11% |
100+ | 6.15 CHF | 31.28% |
150+ | 6.05 CHF | 32.40% |
225+ | 5.95 CHF | 33.52% |
338+ | 5.85 CHF | 34.64% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 301/Z |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | Droit |
Joint | O-ring |
Ouverture de clé | 14 mm |
Pression maximum de service | 20 bar |
D | 10 mm |
H | 9 mm |
L | 30 mm |