




5.65 CHF/ Unitéhors TVA
6.11 CHFTVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5.65 CHF | - |
10+ | 4.70 CHF | 16.81% |
50+ | 4.45 CHF | 21.24% |
100+ | 3.90 CHF | 30.97% |
150+ | 3.80 CHF | 32.74% |
225+ | 3.75 CHF | 33.63% |
338+ | 3.70 CHF | 34.51% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 301 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | Droit |
Ouverture de clé | 12 mm |
Pression maximum de service | 20 bar |
D | 8 mm |
H | 11.5 mm |
L | 31.5 mm |