




4.25 CHF/ Unitéhors TVA
4.59 CHFTVA incluse
56 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4.25 CHF | - |
10+ | 3.55 CHF | 16.47% |
50+ | 3.30 CHF | 22.35% |
100+ | 3.05 CHF | 28.24% |
150+ | 3.00 CHF | 29.41% |
225+ | 2.95 CHF | 30.59% |
338+ | 2.90 CHF | 31.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 301 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | Droit |
Ouverture de clé | 12 mm |
Pression maximum de service | 20 bar |
D | 8 mm |
H | 11 mm |
L | 31 mm |