




7.85 CHF/ Unitéhors TVA
8.49 CHFTVA incluse
86 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7.85 CHF | - |
10+ | 6.60 CHF | 15.92% |
50+ | 6.15 CHF | 21.66% |
100+ | 5.55 CHF | 29.30% |
150+ | 5.45 CHF | 30.57% |
225+ | 5.35 CHF | 31.85% |
338+ | 5.25 CHF | 33.12% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 301 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | Droit |
Ouverture de clé | 12 mm |
Pression maximum de service | 20 bar |
D | 8 mm |
H | 14 mm |
L | 34 mm |