




3.10 CHF/ Unitéhors TVA
3.35 CHFTVA incluse
51 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3.10 CHF | - |
10+ | 2.70 CHF | 12.90% |
50+ | 2.55 CHF | 17.74% |
100+ | 2.20 CHF | 29.03% |
150+ | 2.15 CHF | 30.65% |
225+ | 2.10 CHF | 32.26% |
338+ | 2.05 CHF | 33.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 301 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | Droit |
Ouverture de clé | 10 mm |
Pression maximum de service | 20 bar |
D | 6 mm |
H | 7.5 mm |
L | 25.5 mm |