




3.60 CHF/ Unitéhors TVA
3.89 CHFTVA incluse
19 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3.60 CHF | - |
10+ | 3.10 CHF | 13.89% |
50+ | 2.90 CHF | 19.44% |
100+ | 2.60 CHF | 27.78% |
150+ | 2.55 CHF | 29.17% |
225+ | 2.50 CHF | 30.56% |
338+ | 2.45 CHF | 31.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 301 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | Droit |
Ouverture de clé | 10 mm |
Pression maximum de service | 20 bar |
D | 6 mm |
H | 11 mm |
L | 27 mm |