




3.25 CHF/ Unitéhors TVA
3.51 CHFTVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3.25 CHF | - |
10+ | 2.80 CHF | 13.85% |
50+ | 2.70 CHF | 16.92% |
100+ | 2.35 CHF | 27.69% |
150+ | 2.30 CHF | 29.23% |
225+ | 2.25 CHF | 30.77% |
338+ | 2.20 CHF | 32.31% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 301 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | Droit |
Ouverture de clé | 8 mm |
Pression maximum de service | 20 bar |
D | 5 mm |
H | 7.5 mm |
L | 23 mm |