




6.30 CHF/ Unitéhors TVA
6.81 CHFTVA incluse
40 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6.30 CHF | - |
10+ | 5.45 CHF | 13.49% |
50+ | 5.00 CHF | 20.63% |
100+ | 4.50 CHF | 28.57% |
150+ | 4.40 CHF | 30.16% |
225+ | 4.30 CHF | 31.75% |
338+ | 4.20 CHF | 33.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 301 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | Droit |
Ouverture de clé | 15 mm |
Pression maximum de service | 20 bar |
D | 12 mm |
H | 11.5 mm |
L | 35 mm |