




4.25 CHF/ Unitéhors TVA
4.59 CHFTVA incluse
63 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4.25 CHF | - |
10+ | 3.40 CHF | 20.00% |
50+ | 3.30 CHF | 22.35% |
100+ | 2.90 CHF | 31.76% |
150+ | 2.85 CHF | 32.94% |
225+ | 2.80 CHF | 34.12% |
338+ | 2.75 CHF | 35.29% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 301 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | Droit |
Ouverture de clé | 14 mm |
Pression maximum de service | 20 bar |
D | 10 mm |
H | 11 mm |
L | 33 mm |