




11.45 CHF/ Unitéhors TVA
12.38 CHFTVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11.45 CHF | - |
10+ | 9.70 CHF | 15.28% |
50+ | 9.20 CHF | 19.65% |
100+ | 8.00 CHF | 30.13% |
150+ | 7.85 CHF | 31.44% |
225+ | 7.70 CHF | 32.75% |
338+ | 7.55 CHF | 34.06% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 301 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | Droit |
Ouverture de clé | 14 mm |
Pression maximum de service | 20 bar |
D | 10 mm |
H | 14 mm |
L | 36.5 mm |