

7.00 CHF/ Unitéhors TVA
7.57 CHFTVA incluse
55 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7.00 CHF | - |
10+ | 5.85 CHF | 16.43% |
50+ | 5.65 CHF | 19.29% |
100+ | 4.80 CHF | 31.43% |
150+ | 4.70 CHF | 32.86% |
225+ | 4.60 CHF | 34.29% |
338+ | 4.50 CHF | 35.71% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 201 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | Droit |
Ouverture de clé | 12 mm |
Pression maximum de service | 60 bar |
D | 8 mm |
L | 29 mm |