

6.90 CHF/ Unitéhors TVA
7.46 CHFTVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6.90 CHF | - |
10+ | 5.75 CHF | 16.67% |
50+ | 5.55 CHF | 19.57% |
100+ | 4.65 CHF | 32.61% |
150+ | 4.55 CHF | 34.06% |
225+ | 4.45 CHF | 35.51% |
338+ | 4.35 CHF | 36.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 201 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | Droit |
Ouverture de clé | 14 mm |
Pression maximum de service | 60 bar |
D | 8 mm |
L | 33 mm |