

4.25 CHF/ Unitéhors TVA
4.59 CHFTVA incluse
622 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4.25 CHF | - |
10+ | 3.50 CHF | 17.65% |
50+ | 3.30 CHF | 22.35% |
100+ | 2.95 CHF | 30.59% |
150+ | 2.90 CHF | 31.76% |
225+ | 2.85 CHF | 32.94% |
338+ | 2.80 CHF | 34.12% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 201 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | Droit |
Ouverture de clé | 12 mm |
Pression maximum de service | 60 bar |
D | 6 mm |
L | 28 mm |