

5.60 CHF/ Unitéhors TVA
6.05 CHFTVA incluse
48 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5.60 CHF | - |
10+ | 4.65 CHF | 16.96% |
50+ | 4.45 CHF | 20.54% |
100+ | 3.90 CHF | 30.36% |
150+ | 3.80 CHF | 32.14% |
225+ | 3.75 CHF | 33.04% |
338+ | 3.70 CHF | 33.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 201 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | Droit |
Ouverture de clé | 14 mm |
Pression maximum de service | 60 bar |
D | 6 mm |
L | 32 mm |