

4.90 CHF/ Unitéhors TVA
5.30 CHFTVA incluse
38 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4.90 CHF | - |
10+ | 4.10 CHF | 16.33% |
50+ | 3.90 CHF | 20.41% |
100+ | 3.35 CHF | 31.63% |
150+ | 3.30 CHF | 32.65% |
225+ | 3.25 CHF | 33.67% |
338+ | 3.20 CHF | 34.69% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 201 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | Droit |
Ouverture de clé | 10 mm |
Pression maximum de service | 60 bar |
D | 4 mm |
L | 27 mm |