

20.45 CHF/ Unitéhors TVA
22.11 CHFTVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 20.45 CHF | - |
10+ | 17.40 CHF | 14.91% |
50+ | 16.40 CHF | 19.80% |
100+ | 14.25 CHF | 30.32% |
150+ | 13.90 CHF | 32.03% |
225+ | 13.65 CHF | 33.25% |
338+ | 13.40 CHF | 34.47% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 201 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | Droit |
Ouverture de clé | 24 mm |
Pression maximum de service | 60 bar |
D | 16 mm |
L | 45 mm |