

13.60 CHF/ Unitéhors TVA
14.70 CHFTVA incluse
19 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 13.60 CHF | - |
10+ | 11.50 CHF | 15.44% |
50+ | 10.85 CHF | 20.22% |
100+ | 9.50 CHF | 30.15% |
150+ | 9.30 CHF | 31.62% |
225+ | 9.10 CHF | 33.09% |
338+ | 8.85 CHF | 34.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 201 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | Droit |
Ouverture de clé | 22 mm |
Pression maximum de service | 60 bar |
D | 15 mm |
L | 44 mm |