

13.05 CHF/ Unitéhors TVA
14.11 CHFTVA incluse
19 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 13.05 CHF | - |
10+ | 11.00 CHF | 15.71% |
50+ | 10.25 CHF | 21.46% |
100+ | 9.25 CHF | 29.12% |
150+ | 9.05 CHF | 30.65% |
225+ | 8.85 CHF | 32.18% |
338+ | 8.70 CHF | 33.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 201 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | Droit |
Ouverture de clé | 19 mm |
Pression maximum de service | 60 bar |
D | 12 mm |
L | 39 mm |