

12.25 CHF/ Unitéhors TVA
13.24 CHFTVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 12.25 CHF | - |
10+ | 10.50 CHF | 14.29% |
50+ | 9.95 CHF | 18.78% |
100+ | 8.70 CHF | 28.98% |
150+ | 8.55 CHF | 30.20% |
225+ | 8.40 CHF | 31.43% |
338+ | 8.25 CHF | 32.65% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 201 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | Droit |
Ouverture de clé | 22 mm |
Pression maximum de service | 60 bar |
D | 12 mm |
L | 41 mm |