

9.50 CHF/ Unitéhors TVA
10.27 CHFTVA incluse
42 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9.50 CHF | - |
10+ | 8.00 CHF | 15.79% |
50+ | 7.55 CHF | 20.53% |
100+ | 6.75 CHF | 28.95% |
150+ | 6.60 CHF | 30.53% |
225+ | 6.40 CHF | 32.63% |
338+ | 6.30 CHF | 33.68% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 201 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | Droit |
Ouverture de clé | 17 mm |
Pression maximum de service | 60 bar |
D | 10 mm |
L | 38 mm |