

9.05 CHF/ Unitéhors TVA
9.78 CHFTVA incluse
99 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9.05 CHF | - |
10+ | 7.70 CHF | 14.92% |
50+ | 7.20 CHF | 20.44% |
100+ | 6.25 CHF | 30.94% |
150+ | 6.15 CHF | 32.04% |
225+ | 6.05 CHF | 33.15% |
338+ | 5.95 CHF | 34.25% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 201 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | Droit |
Ouverture de clé | 17 mm |
Pression maximum de service | 60 bar |
D | 10 mm |
L | 37 mm |