




11.20 CHF/ Unitéhors TVA
12.11 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 10.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11.20 CHF | - |
10+ | 9.45 CHF | 15.62% |
50+ | 8.80 CHF | 21.43% |
100+ | 7.95 CHF | 29.02% |
150+ | 7.80 CHF | 30.36% |
225+ | 7.65 CHF | 31.70% |
338+ | 7.50 CHF | 33.04% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 307/DK |
Série | ITV 307/DK |
Dimension raccord filetée (pouces) 1 | 1/4 in |
Pression maximum de service | 20 bar |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | En T |
Ouverture de clé | 14 mm |
A | 1/4" |
B | 11 mm |
C | 25 mm |
D | 8 mm |
L | 43 mm |
D | 8/6 in |