

9.30 CHF/ Unitéhors TVA
10.05 CHFTVA incluse
61 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9.30 CHF | - |
10+ | 7.80 CHF | 16.13% |
50+ | 7.25 CHF | 22.04% |
100+ | 6.60 CHF | 29.03% |
150+ | 6.40 CHF | 31.18% |
225+ | 6.30 CHF | 32.26% |
338+ | 6.20 CHF | 33.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 110 |
Série | ITV 110 |
Dimension raccord filetée (pouces) 1 | 3/8 in |
Pression maximum de service | 60 bar |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | Angle |
Ouverture de clé | 17 mm |
A | 3/8" |
B | 11.5 mm |
C | 26 mm |
D | 28 mm |