

18.05 CHF/ Unitéhors TVA
19.51 CHFTVA incluse
47 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 18.05 CHF | - |
10+ | 15.35 CHF | 14.96% |
50+ | 14.45 CHF | 19.94% |
100+ | 12.70 CHF | 29.64% |
150+ | 12.45 CHF | 31.02% |
225+ | 12.20 CHF | 32.41% |
338+ | 11.95 CHF | 33.80% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 110 |
Série | ITV 110 |
Dimension raccord filetée (pouces) 1 | 3/4 in |
Pression maximum de service | 60 bar |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | Angle |
Ouverture de clé | 27 mm |
A | 3/4" |
B | 16 mm |
C | 33 mm |
D | 37 mm |