

5.35 CHF/ Unitéhors TVA
5.78 CHFTVA incluse
768 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5.35 CHF | - |
10+ | 4.50 CHF | 15.89% |
50+ | 4.25 CHF | 20.56% |
100+ | 3.75 CHF | 29.91% |
150+ | 3.70 CHF | 30.84% |
225+ | 3.65 CHF | 31.78% |
338+ | 3.60 CHF | 32.71% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 110 |
Série | ITV 110 |
Dimension raccord filetée (pouces) 1 | 1/8 in |
Pression maximum de service | 60 bar |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | Angle |
Ouverture de clé | 10 mm |
A | 1/8" |
B | 8 mm |
C | 18.5 mm |
D | 21 mm |