

7.10 CHF/ Unitéhors TVA
7.68 CHFTVA incluse
69 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7.10 CHF | - |
10+ | 6.15 CHF | 13.38% |
50+ | 5.75 CHF | 19.01% |
100+ | 5.05 CHF | 28.87% |
150+ | 4.95 CHF | 30.28% |
225+ | 4.85 CHF | 31.69% |
338+ | 4.75 CHF | 33.10% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 110 |
Série | ITV 110 |
Dimension raccord filetée (pouces) 1 | 1/4 in |
Pression maximum de service | 60 bar |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | Angle |
Ouverture de clé | 13 mm |
A | 1/4" |
B | 11 mm |
C | 23.5 mm |
D | 26 mm |