

12.85 CHF/ Unitéhors TVA
13.89 CHFTVA incluse
36 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 12.85 CHF | - |
10+ | 10.95 CHF | 14.79% |
50+ | 10.35 CHF | 19.46% |
100+ | 9.05 CHF | 29.57% |
150+ | 8.85 CHF | 31.13% |
225+ | 8.70 CHF | 32.30% |
338+ | 8.55 CHF | 33.46% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 110 |
Série | ITV 110 |
Dimension raccord filetée (pouces) 1 | 1/2 in |
Pression maximum de service | 60 bar |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | Angle |
Ouverture de clé | 21 mm |
A | 1/2" |
B | 14 mm |
C | 31 mm |
D | 34 mm |