

32.35 CHF/ Unitéhors TVA
34.97 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 09.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 32.35 CHF | - |
10+ | 27.35 CHF | 15.46% |
50+ | 25.70 CHF | 20.56% |
100+ | 22.60 CHF | 30.14% |
150+ | 22.15 CHF | 31.53% |
225+ | 21.65 CHF | 33.08% |
338+ | 21.25 CHF | 34.31% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 110 |
Série | ITV 110 |
Dimension raccord filetée (pouces) 1 | 1 in |
Pression maximum de service | 60 bar |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | Angle |
Ouverture de clé | 30 mm |
A | 1" |
B | 19 mm |
C | 39 mm |
D | 45 mm |