Eriks
ITV

ITV Union femelle droite- union femelle pour manomètre type ITV 302 C2 8/6 1/4"

  • ERIKS:14885873
  • Fabricant:7613288138483
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5.35 CHF/ Unitéhors TVA

5.78 CHFTVA incluse

19 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5.35 CHF

-

10+

4.55 CHF

14.95%

50+

4.30 CHF

19.63%

100+

3.75 CHF

29.91%

150+

3.70 CHF

30.84%

225+

3.65 CHF

31.78%

338+

3.60 CHF

32.71%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ITV
Série
ITV 302
Série
ITV 302
Dimension raccord filetée (pouces) 1
1/4 in
Pression maximum de service
20 bar
Matériau
Laiton, nickelé
Qualité de matériaux
MS 58
Forme
Droit
Ouverture de clé
17 mm
A
1/4"
B
11 mm
D
8 mm
L
28 mm
D
8/6 in