4.45 CHF/ Unitéhors TVA
4.81 CHFTVA incluse
54 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4.45 CHF | - |
10+ | 3.80 CHF | 14.61% |
50+ | 3.55 CHF | 20.22% |
100+ | 3.10 CHF | 30.34% |
150+ | 3.05 CHF | 31.46% |
225+ | 3.00 CHF | 32.58% |
338+ | 2.95 CHF | 33.71% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 302 |
Série | ITV 302 |
Dimension raccord filetée (pouces) 1 | 1/8 in |
Pression maximum de service | 20 bar |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | Droit |
Ouverture de clé | 14 mm |
A | 1/8" |
B | 7 mm |
D | 6 mm |
L | 23 mm |
D | 6/4 in |