Eriks
ITV

ITV Union femelle droite- union femelle pour manomètre type ITV 302 C2 6/4 1/4"

  • ERIKS:14885872
  • Fabricant:7613288138506
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5.90 CHF/ Unitéhors TVA

6.38 CHFTVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5.90 CHF

-

10+

5.05 CHF

14.41%

50+

4.70 CHF

20.34%

100+

4.10 CHF

30.51%

150+

4.00 CHF

32.20%

225+

3.90 CHF

33.90%

338+

3.80 CHF

35.59%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ITV
Série
ITV 302
Série
ITV 302
Dimension raccord filetée (pouces) 1
1/4 in
Pression maximum de service
20 bar
Matériau
Laiton, nickelé
Qualité de matériaux
MS 58
Forme
Droit
Ouverture de clé
17 mm
A
1/4"
B
11 mm
D
6 mm
L
27 mm
D
6/4 in