6.50 CHF/ Unitéhors TVA
7.03 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6.50 CHF | - |
10+ | 5.60 CHF | 13.85% |
50+ | 5.05 CHF | 22.31% |
100+ | 4.55 CHF | 30.00% |
150+ | 4.45 CHF | 31.54% |
225+ | 4.35 CHF | 33.08% |
338+ | 4.25 CHF | 34.62% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 302 |
Série | ITV 302 |
Dimension raccord filetée (pouces) 1 | 1/4 in |
Pression maximum de service | 20 bar |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | Droit |
Ouverture de clé | 17 mm |
A | 1/4" |
B | 11 mm |
D | 10 mm |
L | 30 mm |
D | 10/8 in |