Eriks
ITV

ITV Union femelle droite- union femelle pour manomètre type ITV 202 B2 8/6 3/8"

  • ERIKS:14885910
  • Fabricant:7613288137943
Image 1
Ajouter à la liste

10.10 CHF/ Unitéhors TVA

10.92 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10.10 CHF

-

10+

8.65 CHF

14.36%

50+

8.00 CHF

20.79%

100+

7.15 CHF

29.21%

150+

7.00 CHF

30.69%

225+

6.85 CHF

32.18%

338+

6.70 CHF

33.66%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ITV
Série
ITV 202
Série
ITV 202
Dimension raccord filetée (pouces) 1
3/8 in
Pression maximum de service
60 bar
Matériau
Laiton, nickelé
Qualité de matériaux
MS 58
Forme
Droit
Ouverture de clé
20 mm
A
3/8"
B
11 mm
D
8 mm
L
31 mm