Eriks
ITV

ITV Union double type ITV 203 B3 8/6

  • ERIKS:14885979
  • Fabricant:7613288136922
Image 1
Ajouter à la liste

9.20 CHF/ Unitéhors TVA

9.95 CHFTVA incluse

46 En stock - Date de livraison estimée 04.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9.20 CHF

-

10+

7.65 CHF

16.85%

50+

7.35 CHF

20.11%

100+

6.35 CHF

30.98%

150+

6.25 CHF

32.07%

225+

6.15 CHF

33.15%

338+

6.05 CHF

34.24%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ITV
Série
ITV 203
Forme
Pièce d`accouplement
Matériau
Laiton
Revêtement du surface
Nickelé
D
8 mm
L
37 mm