Eriks
ITV

ITV Union double type ITV 203 B3 6/4

  • ERIKS:14885911
  • Fabricant:7613288137905
Image 1
Ajouter à la liste

8.45 CHF/ Unitéhors TVA

9.13 CHFTVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8.45 CHF

-

10+

7.35 CHF

13.02%

50+

7.00 CHF

17.16%

100+

5.95 CHF

29.59%

150+

5.85 CHF

30.77%

225+

5.75 CHF

31.95%

338+

5.65 CHF

33.14%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ITV
Série
ITV 203
Forme
Pièce d`accouplement
Matériau
Laiton
Revêtement du surface
Nickelé
D
6 mm
L
35 mm