Eriks
ITV

ITV Union double type ITV 203 B3 10/8

  • ERIKS:14885980
  • Fabricant:7613288136915
Image 1
Ajouter à la liste

13.00 CHF/ Unitéhors TVA

14.05 CHFTVA incluse

42 En stock - Date de livraison estimée 04.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13.00 CHF

-

10+

10.95 CHF

15.77%

50+

10.20 CHF

21.54%

100+

9.05 CHF

30.38%

150+

8.85 CHF

31.92%

225+

8.70 CHF

33.08%

338+

8.55 CHF

34.23%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ITV
Série
ITV 203
Forme
Pièce d`accouplement
Matériau
Laiton
Revêtement du surface
Nickelé
D
10 mm
L
46 mm