Eriks
ITV

ITV Union double passe-cloison type ITV 304 C4 6/4 M10X1

  • ERIKS:14885922
  • Fabricant:7613288137769
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7.80 CHF/ Unitéhors TVA

8.43 CHFTVA incluse

153 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7.80 CHF

-

10+

6.55 CHF

16.03%

50+

6.25 CHF

19.87%

100+

5.50 CHF

29.49%

150+

5.40 CHF

30.77%

225+

5.30 CHF

32.05%

338+

5.20 CHF

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ITV
Série
ITV 304
Forme
Accouplement
Matériau
Laiton
Revêtement du surface
Nickelé
Diamètre intérieur raccord
6 mm
Diamètre intérieur raccord 2
4 mm
A
M 10x1
L
45 mm